Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler MIAMI Edelstahl, doppelwandig, matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/esm199314_a1.jpg
images/web_details/esm199314_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ESM199314
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     199-314
EAN/GTIN:
     4007796031900
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
flaschenkühler
Flaschenkühler für eine Flaschendicke von 10 cm. Die doppelten Wände halten die Flaschen lange kühl.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73239300
GTIN:
4007796031900
Herstellerartikelnummer:
199-314
Hersteller-Name:
Esmeyer
Marke:
Esmeyer®
Produkttypbezeichnung:
MIAMI
Artikelbezeichnung:
Flaschenkühler
Farbe:
BAA985 | silber
Anreißer (Online):
Flaschenkühler MIAMI, Edelstahl
Aufzählung (Online):
Edelstahl Höhe: ca. 19,5 cm Durchmesser: ca. 12,0 cm spülmaschinengeeignet
Kurzbeschreibung (Online):
Flaschenkühler MIAMI Edelstahl, doppelwandig, matt gebürstet
Langbeschreibung (Online):
Flaschenkühler für eine Flaschendicke von 10 cm. Die doppelten Wände halten die Flaschen lange kühl.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Getränkekühler, Kühlakku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 19,07*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 14,08*
€ 20,11*
11 Tage
11
€ 5,87*
ab € 15,92*
€ 22,08*
€ 3,50*
ab € 27,16*
€ 36,58*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
36032
ab € 5,70*
Sonstiges
Contacto Bander
288/210
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.