Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Box A4, Hochformat, glasklar, beliebig modular erweiterbar, Fülltiefe: 26 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/exc65158d_a01.jpg
images/web_details/exc65158d_a01.jpg
images/web_details/exc65158d_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EXC65158D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     65158D
EAN/GTIN:
     9002493108295
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Glasklare Wand-Box für Flyer und/oder Prospekte im Hochformat.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Format:
für DIN A4
Gewicht:
355 g
Außenmaße:
38 x 239 x 300 mm
Anreißer (Online):
Wand-Box A4, Hochformat, glasklar
Aufzählung (Online):
1 Fach Füllhöhe: 26 mm beliebig modular erweiterbar
Kurzbeschreibung (Online):
Wand-Box A4, Hochformat, glasklar, beliebig modular erweiterbar, Fülltiefe: 26 mm
Langbeschreibung (Online):
Glasklare Wand-Box für Flyer und/oder Prospekte im Hochformat.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 1 fach acryl, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Tischprospekthalter, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Infodisplay, Info-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 7,27*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 7,37*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 4,56*
€ 7,57*
€ 7,95*
ab € 5,01*
€ 8,41*
€ 5,50*
ab € 11,77*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
64558D
ab € 4,53*
Zubehör
Exacompta
64658D
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.