Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAL80004153 Herst.-Nr.: 80004153 EAN/GTIN: 4014481510718 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Aktendeckel, 250g/qm Manila-RC-Karton, 100% Recycling, genutet, DIN A4, grau | Kurzbeschreibung (Online): | Aktendeckel, 250g/qm Manila-RC-Karton, 100% Recycling mit blauer Engel, genutet, für DIN A4, grau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,102* | € 0,158* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,11* | € 0,21* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,113* | € 0,253* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,17* | € 0,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,19522* | € 0,36522* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|