Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel A4, 250 g/qm Manila-RC-Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-555005010
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004153
EAN/GTIN:
     4014481510718
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Aktendeckel A4. Werkstoff: Manilakarton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
A4
Fassungsvermögen:
300 Blatt
Breite:
230 mm
Höhe:
318 mm
Grammatur:
250 g/qm
Material:
Manilakarton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: aktendeckel karton, aktendeckel falken, aktendeckel, Einlegemappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,158*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,11*
€ 0,21*
7 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,113*
€ 0,253*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Lager 690
2584
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,36522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36522*
€ 0,43461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29522*
€ 0,35131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28522*
€ 0,33941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25522*
€ 0,30371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19522*
€ 0,23231
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.