Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderwechselrahmen Outdoor abschließbar, für DIN A3, Maße: 35,9 x 48,2 x 1,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/frabs1902_a1.jpg
images/web_details/frabs1902_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRABS1902
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1902
EAN/GTIN:
     4016946224475
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
für A3
Abmessungen:
359 x 482 mm
Anreißer (Online):
Bilderwechselrahmen Outdoor abschließbar, für DIN A3
Kurzbeschreibung (Online):
Bilderwechselrahmen Outdoor abschließbar, für DIN A3, Maße: 35,9 x 48,2 x 1,7 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 22,93*
€ 32,51*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 23,82*
€ 32,51*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 23,93*
€ 32,60*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 24,05*
€ 33,88*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 25,64*
€ 35,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1905
ab € 84,25*
Sonstiges
Franken
BS1904
ab € 51,38*
Sonstiges
Franken
BS1903
ab € 34,03*
Sonstiges
Franken
BS1901
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.