Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Haftmagnet, Ø 38 mm, sortiert, Haftkraft 2500g (bis zu 20 Blatt DIN A4 80g/qm),
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-FRAHMS3699SO
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
HMS36 99
EAN/GTIN:
4016946184694
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Format:
Ø 38 mm
Ausführung:
sortiert (je 2 x blau, grün, rot, je 1 x schwarz, grau, gelb, weiß)
Tragkraft:
2.500 g bis zu 20 Blatt 80 g/qm
Anreißer (Online):
Haftmagnet, Ø: 38mm, sortiert
Kurzbeschreibung (Online):
Haftmagnet, Ø 38 mm, sortiert, Haftkraft 2500g (bis zu 20 Blatt DIN A4 80g/qm), Packung à 10 Stück
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Kühlschrankmagnet
,
Rundmagnet
,
haftmagnet set rund
,
rundmagnet
,
rundmagnet set
,
Magnete
,
Kraftmagnete
,
Haltemagnete
,
Magnethalter
,
Tafelmagnete
,
Tafel-Magnete
,
Blockmagnete
,
Rundmagnete
,
Haftmagnete
,
Glasboardmagnete
,
Glasboard-Magnete
,
Hakenmagnete
,
Signalmagnete
,
Clipmagnete
,
Clip-Magnete
,
Boardmagnete
,
Board-Magnete
,
Kühlschrankmagnete
,
Kühlschrank-Magnete
,
Whiteboardmagnete
,
Whiteboard-Magnete
,
Würfelmagnete
,
Würfel-Magnete
,
Dauermagnete
,
Takkis
,
Magnetpads
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 5,69*
Lager 1682
1 Tag
653
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,79*
Lager 467
9 Tage
98
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,91*
Lager 690
1 Tag
168
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,81*
€ 5,99*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,73*
€ 6,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,47* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alco 6848V26 Bastel-Magnet Rund
ALCO Albert
6848V26
ab € 2,86*
Ähnlich
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Franken
SC8206
ab € 319,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen