Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029289099
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS3699
EAN/GTIN:
     4016946184694
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kraftmagnet. Sonderform: rund. Für bis zu 20 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 38 mm. Tragfähigkeit: 2500 g. Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Größe:
Ø 38 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
2500 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnet set rund, rundmagnet, rundmagnet set, Haftmagnete, Magnete, Kraftmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 5,73*
1 Tag
653
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 5,83*
9 Tage
98
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 5,95*
Lager 690
168
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,81*
€ 6,03*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,73*
€ 6,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
6848V26
ab € 2,86*
Ähnlich
Franken
SC8206
ab € 318,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.