Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FRATK109 Herst.-Nr.: TK109 EAN/GTIN: 4016946200806 |
| |
|
| | |
| Mit den leicht austauschbaren T-Karten bleiben Sie auch in einem verschobenen Geschäftsjahr flexibel. Ideal für die Darstellung größerer Informationsmengen. Die T-Karten sind ideal für umfangreiche Zusatzinformationen. Die Hauptinformation wird auf dem oberen Sichtrand der T-Karten notiert. Vorder- und Rückseite des Kartenrumpfes bieten ausreichend Platz für alle Zusatzinformationen. Packung à 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | Größe 1, 17 x 47 mm | Abmessungen: | (H x B) 470 x 150 mm | Anreißer (Online): | T-Karten Größe 1, 170g/qm, 47 x 17 mm, cremeweiß | Kurzbeschreibung (Online): | T-Karten Größe 1, 170g/qm, 47 x 17 mm, cremeweiß, 1 Pack = 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Mit den leicht austauschbaren T-Karten bleiben Sie auch in einem verschobenen Geschäftsjahr flexibel. Ideal für die Darstellung größerer Informationsmengen. Die T-Karten sind ideal für umfangreiche Zusatzinformationen. Die Hauptinformation wird auf dem oberen Sichtrand der T-Karten notiert. Vorder- und Rückseite des Kartenrumpfes bieten ausreichend Platz für alle Zusatzinformationen. Packung à 100 Stück. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecktafel, T-Karten, einsteckkarte plantafel weiß, einsteckkarte plantafel, steckkartentafel franken, T-Karten-Planer, T-Kartenplaner, T-Kartentafeln, T-Karten-Tafeln, Stecktafeln, Stecktafelplaner, Steckplaner, Steckkartenplaner, Steckkartentafeln, Steckkarten-Planer, Steckkarten-Tafeln, Kartenträgermodule, Steckkartenträgermodule, Steckkarten-Trägermodule, Kartentafeln, Kartenplaner, Einsteckkarten, Steckkarten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,20* | € 2,38* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,35* | € 2,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,38* | € 2,63* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,78* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0135* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|