| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FRM8510 Herst.-Nr.: 8510 EAN/GTIN: 4015544851007 |
| |
|
| | |
| Diese Schutzbrille von Hygostar besteht aus transparentem, angenehm weichem PVC mit Polycarbonat-Gläsern. Sie ist dank der integrierten Luftventile belüftet und bietet damit einen hohen Tragekomfort. Zudem eignet sich die Schutzbrille sehr gut als Überbrille für Brillenträger. Sie ist besonders komfortabel und passgenau und dank elastischem Gummiband sitzt die Schutzbrille dicht am Gesicht. Die Schutzbrille schützt Ihre Augen zuverlässig vor Staub, nicht ätzenden Flüssigkeiten und Spritzern. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Ausführung: | PVC, Universalgröße | Anreißer (Online): | Vollsichtschutzbrille, belüftet, PVC, transparent, Universalgröße | Aufzählung (Online): | belüftet, integrierte Lüftungsventile sehr bequem zu tragen elastisches Kopfband, individuell einstellbar schützt vor geringen mechanischen Stößen (F) mit Sehhilfe/Brille kombinierbar | Kurzbeschreibung (Online): | Vollsichtschutzbrille, belüftet, weiches PVC, transparent, Universalgröße | Langbeschreibung (Online): | Diese Schutzbrille von Hygostar besteht aus transparentem, angenehm weichem PVC mit Polycarbonat-Gläsern. Sie ist dank der integrierten Luftventile belüftet und bietet damit einen hohen Tragekomfort. Zudem eignet sich die Schutzbrille sehr gut als Überbrille für Brillenträger. Sie ist besonders komfortabel und passgenau und dank elastischem Gummiband sitzt die Schutzbrille dicht am Gesicht. Die Schutzbrille schützt Ihre Augen zuverlässig vor Staub, nicht ätzenden Flüssigkeiten und Spritzern. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, franz mensch schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Arbeitsbrillen, Sicherheitsbrillen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,40* | € 2,08* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,30* | € 2,40* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 1,54* | € 2,64* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,43* | € 3,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,50* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|