| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GUE58064 Herst.-Nr.: 58064 EAN/GTIN: 4021819580640 |
| | |
|
| | |
| Güss Planungsbuch A4 für die perfekte Organisation. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | (H x B) 210 x 297 mm | Ausführung: | 2025* | Gewicht: | 1,85 kg | Anreißer (Online): | Güss Planungsbuch A4 1Tag / 2 Seiten, 768 Seiten | Aufzählung (Online): | 1 Tag auf 2 Seiten (auch Sa und So) 6-sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch 15 Minuten Einteilung von 8 Uhr bis 22 Uhr 7 Spalten (1 Spalte Notizen) 768 Seiten 2 Lesebänder silber runde Eckenperforation Einband Tucson umfangreicher Vor- und Hintersatz (Jahresübersichten, aktuelles und Folgejahr, Adressen, Landesvorwahlen, etc.) Zeilenhöhe: 4 mm Maße: 21 x 29,7 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Planungsbuch DIN A4, 1 Tag/2 Seiten, 768 Seiten, 7 Spalten inklusive 1 Spalte Notizen, 15 Minuten Einteilung, 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr, 2 Lesebänder silber, 6-sprachiges Kalendarium, runde Eckenperforation, umfangreicher Vor- und Hintersatz, Einband Tucson, Fadenheftung, Größe: 21 x 29,7 cm | Langbeschreibung (Online): | Güss Planungsbuch A4 für die perfekte Organisation. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Patientenbestellbuch, Praxis-Terminkalender, Praxis-Terminplaner, Praxisterminkalender, Praxisterminplaner, buchkalender a4, buchkalender, Praxiskalender, Fristenkalender, Vormerkbuch, Vormerkkalender, Terminkalender, Anwaltskalender, Kanzleikalender, Rechtsanwaltskalender, Terminekalender, Terminbuch, Planungsbuch, Buchungskalender, Buchungsbuch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,67* | € 55,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 43,14* | € 56,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 41,37* | € 57,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,76* | € 69,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 60,46* | € 75,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|