| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#GUES58064 Herst.-Nr.: 58064 EAN/GTIN: 4021819580640 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Planungsbuch
- Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag = 2 Seiten
- Anzahl der Seiten: 768 Seiten
- Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden
- umfangreicher Vor- und Hintersatz mit Jahresübersichten aktuelles und Folgejahr, Einband Balacron
- Größe (B x H): 210 x 297 mm
- Ausführung der Stundendarstellung: 15 Minuten Einteilung von 8.00 bis 22.00 Uhr
- Arbeitstage- und Wochenzählung vorhanden
- Ausführung der Sprachauswahl: 6 Sprachen
- Verwendung als Fundhilfe: Eckperforation, 2 Lesebänder grau/blau
- Ausführung Einband: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Seiten: | 768 | Arbeitstagezählung vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.85 kg | Eckperforation: | ja | Einbandmaterial: | Tucson | Einteilung: | 1 Tag/2 Seiten | Farbe: | schwarz | Farbe des Einbandes: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kalenderart: | Buchkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 297 mm | Lesezeichen: | ja | Marke: | Güss | Papierfarbe: | weiß | Sprachen: | D, GB, F, E, IT, NL | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zeiteinteilung: | 8:00-22:00 Uhr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Patientenbestellbuch, Praxis-Terminkalender, Praxis-Terminplaner, Praxisterminkalender, Praxisterminplaner, buchkalender din a 4 1 tag auf 2 seiten, buchkalender a4, buchkalender 1tag / 2 seiten, Agenda, Bestellbuch, Bestellkalender, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Praxiskalender, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Tagebuchkalender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 41,16* | € 56,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 41,09* | € 57,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,34* | € 70,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 60,51* | € 76,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|