Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Planungsbuch/Praxiskalender DIN A4, 1 Tag/2 Seiten, 768 Seiten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
officio Planungsbuch/Praxiskalender DIN A4, 1 Tag/2 Seiten, 768 Seiten, schwarz
officio Planungsbuch/Praxiskalender DIN A4, 1 Tag/2 Seiten, 768 Seiten, schwarz
officio Planungsbuch/Praxiskalender DIN A4, 1 Tag/2 Seiten, 768 Seiten, schwarz
officio Planungsbuch/Praxiskalender DIN A4, 1 Tag/2 Seiten, 768 Seiten, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-52815E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     58064
EAN/GTIN:
     4021819580640
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Officio Buchkalender / Praxistimer DIN A4

- 1 TAG auf 2 SEITEN
- 7 Tage: Montag bis Sonntag
- 6-sprachiges Kalendarium
- Druck: grau/ blau
- 15 Minuten Zeilen Einteilung (Höhe 4,5 mm) von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr
- 7 Spalten + 1 Spalte Notizen (Breite 50 mm)
- 2 Lesebänder grau/blau
- runde Eckenperforation
- Kunstledereinband schwarz
- Größe: 21cm x 29,7cm (Buchblock)
- Fadenbindung
- umfangreicher Vor- und Hintersatz (Urlaubsplaner, Jahresübersichten aktuelles und Folgejahr, Adressen, Landesvorwahlen, etc.)Kalender-Jahr: 2025
Format: DIN A4
Breite des Blattes: 21 cm
Höhe des Blattes: 29,7 cm
Anzahl der Monate: 12 (Jan-Dez)
Kalenderaufteilung: 1 Tag auf 2 Seiten
Stundendarstellung: 08:00 - 22:00 Uhr
Stundenaufteilung: viertelstündlich
Spaltenanzahl pro Tag: 7 Spalten/Tag
Farbe des Einbandes: schwarz
Farbe des Papiers: weiss
Material des Einbandes: Kunstleder
Bindeart: Fadenbindung
Perforierte Ecken: Ja
Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden: Ja
mehrsprachig: Ja
Wochenzählung: Ja
Arbeitstagezählung: Ja
Anzahl der Seiten: 768 Seiten

Kalendarium: 2025
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,16*
€ 56,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,09*
€ 57,89*
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 70,86*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 60,51*
€ 76,80*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.