Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO COLOR-RADO 175g Süßwarenmischung mit Lakritz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/har2_a01.jpg
images/web_details/har2_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAR2
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     254657
EAN/GTIN:
     4001686721445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Color-Rado ist die beliebteste und vielfältigste Mischung im bunten HARIBO-Sortiment: Neben leckerem Fruchtgummi, würzigem Lakritz und dem Klassiker Konfekt finden auch die beliebten pinken Himbeeren ihren Platz in der bunten Mischung. Mit HARIBO Color-Rado ist für jeden was dabei.
Weitere Informationen:
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Süßwarenmischung mit Lakriz
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
358
Energie (kJ/100g):
1.518
Eiweiß (Protein) (g/100g):
4,3
Fett (g/100g):
2,2
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
1,4
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
79
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
55
Salz (g/100g):
0,26
Nettofüllmenge:
200
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn
Zusatzstoffe gem. LMIV:
Säuerungsmittel: E 330 Citronensäure Überzugsmittel: E 901 Bienenwachs weiß und gelb Überzugsmittel: E 903 Carnaubawachs
Verzeichnis der Zutaten:
Zutaten: Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; Weizenmehl; Dextrose; Gelatine; Stärke; Milchzucker; Palmfett; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Kokosraspeln; Säuerungsmittel: Citronensäure; Magermilchpulver; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Himbeere, Erdbeere, Zitrone, Orange, Ananas; Aroma; fettarmes Kakaopulver; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Apfel, Rote Beete, Spirulina, Paprika, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Orange, Kürbis, Hibiskus, Tomate, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht; Karamellsirup; Holunderbeerextrakt; Geliermittel: Agar-Agar; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Trennmittel: Talkum; Invertzuckersirup.
Anreißer (Online):
HARIBO COLOR-RADO 175g
Kurzbeschreibung (Online):
HARIBO COLOR-RADO 175g Süßwarenmischung mit Lakritz
Langbeschreibung (Online):
Color-Rado ist die beliebteste und vielfältigste Mischung im bunten HARIBO-Sortiment: Neben leckerem Fruchtgummi, würzigem Lakritz und dem Klassiker Konfekt finden auch die beliebten pinken Himbeeren ihren Platz in der bunten Mischung. Mit HARIBO Color-Rado ist für jeden was dabei.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.200
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 2,21*
10 Tage
161
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 2,25*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,21*
€ 2,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,53*
€ 1,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,44*
€ 1,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,14
pro Packung
1 Packung enthält 200 Gramm (ab € 0,00535* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.