Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fruchtgummi Haribo Color Rado VE=200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fruchtgummi Haribo Color Rado VE=200g
Fruchtgummi Haribo Color Rado VE=200g
Artikel-Nr.:
     467-KATA321768
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     140561
EAN/GTIN:
     4001686721445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
  • Fruchtgummi in verschieden Geschmackssorten
Weitere Informationen:
Allergiehinweise:
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Brennwert:
358 kcal/100g
Bruttogewicht:
0.201 kg
Energiewert:
1518 kJ/100g
Inhaltsstoffe:
Glukosesirup, Zucker, brauner Zuckersirup, WEIZENMEHL, Dextrose, Gelatine, MILCHZUCKER, Stärke, Palmfett, Kokosraspeln, Säuerungsmittel: Citronensäure, Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil), MAGERMILCHPULVER, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Zitrone, Himbeere, Orange, Ananas, Aroma, fettarmes Kakaopulver, Kochsalz, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Zitrone, Passionsfrucht, Brennnessel, Mandarine, Rote Beete, Orange, Mango, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Apfel, Spinat, Aronia, Traube, Kiwi, Karamellsirup, Holunderbeerextrakt, Geliermittel: Agar-Agar, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawa
Marke:
Haribo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 2,31*
Lager 467
142
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 2,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,35*
€ 2,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,60*
€ 1,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,50*
€ 1,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,49*
€ 1,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,50
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,17
pro Packung
1 Packung enthält 200 Gramm (ab € 0,00545* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.