Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne mit Deckel the big boy, Deckel verschließbar, 55 Liter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/helh2405783_a01.jpg
images/web_details/helh2405783_a01.jpg
images/web_details/helh2405783_a02.jpg
images/web_details/helh2405_s01.jpg
images/web_details/helh2405_s02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HELH2405783
Herst.-Nr.:
     H2405783
EAN/GTIN:
     4012086870411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Die praktische und stabile helit-Tonne bietet Ihnen zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ob für den Hausmüll, als Grünabfallbehälter im Garten, oder als Aufbewahrungsmöglichkeit für Spielzeug, Tierfutter und viele andere Gegenstände. Der Deckel kann mit 2 Metallbügeln fest verschlossen werden, die eingearbeiteten Griffe ermöglichen ein leichtes Anheben und gutes Handling. Wir empfehlen eine Müllbeutelgröße von 120 Litern.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen:
(B x H x T) 490 x 570 x 490 mm
Gewicht:
2,27 kg
Fassungsvermögen:
55 Liter
Anreißer (Online):
Abfalltonne mit Deckel the big boy, 55 Liter, grau
Aufzählung (Online):
stabile Ausführung für den Hausmüll, als Grünabfallbehälter im Garten, oder als Aufbewahrungsmöglichkeit für Spielzeug, Tierfutter und viele andere Gegenstände Deckel mit 2 Metallbügeln fest verschließbar eingearbeiteten Griffe für leichtes Anheben und gutes Handling Müllbeutelempfehlung: 120 Liter
Kurzbeschreibung (Online):
Abfalltonne mit Deckel the big boy, Deckel verschließbar, 55 Liter, grau
Langbeschreibung (Online):
Die praktische und stabile helit-Tonne bietet Ihnen zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ob für den Hausmüll, als Grünabfallbehälter im Garten, oder als Aufbewahrungsmöglichkeit für Spielzeug, Tierfutter und viele andere Gegenstände. Der Deckel kann mit 2 Metallbügeln fest verschlossen werden, die eingearbeiteten Griffe ermöglichen ein leichtes Anheben und gutes Handling. Wir empfehlen eine Müllbeutelgröße von 120 Litern.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Papierkorb, Papierkörbe, Papiereimer, Papierbehälter, Papiertonnen, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkorb, Müllkörbe, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Abfalltonnen, Mülltonnen, Rundablage, Kuttereimer, Coloniakübel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 31,37*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,14*
€ 32,81*
1
€ 5,50*
ab € 23,18*
€ 32,93*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 33,32*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 25,34*
€ 36,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 77,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.