| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-HELZ1100575 Herst.-Nr.: Z1100575 EAN/GTIN: 4012086026566 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der TÜV-zertifizierte Sicherheitspapierkorb ist aus schwer entflammbarem Kunststoff gefertigt und besitzt eine Füllmenge von 13 Litern. Entsteht ein Brand, beginnt der schwer entflammbare Kunststoff zu schmelzen und fällt in sich zusammen. Die Flammen werden umschlossen, und das Feuer erlischt. Der Aluminium-Einsatz verhindert ein Durchschmelzen des Papierkorb Bodens und schützt den Untergrund somit vor starker Hitzeentwicklung. Der in Deutschland entwickelte und produzierte Sicherheitspapierkorb ist ideal für alle Räume geeignet, in denen ein Feuer entstehen kann, wie zum Beispiel in Hotels, Schiffskabinen, Betrieben, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Wir empfehlen eine Müllbeutelgröße von 35 Litern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Abmessungen: | (B x L x H) 245 x 245 x 300 mm | Gewicht: | 836 g | Fassungsvermögen: | 13 Liter | Anreißer (Online): | Sicherheitspapierkorb, Aluminium-Einsatz, Kunststoff, TÜV-zertifiziert, 13 Liter, braun | Aufzählung (Online): | 13 Liter schwer entflammbarer Kunststoff mit Aluminium-Einsatz TÜV-zertifiziert Made in Germany Müllbeutelempfehlung: 35 Liter | Kurzbeschreibung (Online): | Sicherheitspapierkorb, Aluminium-Einsatz, Kunststoff, schwer entflammbar, TÜV-zertifiziert, 13 Liter, braun | Langbeschreibung (Online): | Der TÜV-zertifizierte Sicherheitspapierkorb ist aus schwer entflammbarem Kunststoff gefertigt und besitzt eine Füllmenge von 13 Litern. Entsteht ein Brand, beginnt der schwer entflammbare Kunststoff zu schmelzen und fällt in sich zusammen. Die Flammen werden umschlossen, und das Feuer erlischt. Der Aluminium-Einsatz verhindert ein Durchschmelzen des Papierkorb Bodens und schützt den Untergrund somit vor starker Hitzeentwicklung. Der in Deutschland entwickelte und produzierte Sicherheitspapierkorb ist ideal für alle Räume geeignet, in denen ein Feuer entstehen kann, wie zum Beispiel in Hotels, Schiffskabinen, Betrieben, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Wir empfehlen eine Müllbeutelgröße von 35 Litern. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit papierkorb 13l, kunststoff papierkorb, helit kunststoff-papierkorb, Papierkörbe, Papierbehälter, Papiertonnen, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkörbe, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Abfalltonnen, Mülltonnen, Rundablage, Kuttereimer, Coloniakübel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 20,30* | € 31,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 28,19* | € 39,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 36,28* | € 51,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|