Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER2234 Herst.-Nr.: 2234 EAN/GTIN: 4008705022347 |
| |
|
| | |
| Vielzweck-Markierungspunkte, Blattformat: 111 x 170 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtorange | Format: | Ø 13 mm | Anreißer (Online): | Markierungspunkte Ø 13 mm, 1.848 Etiketten, permanent haftend, Packung mit 24 Blatt, leuchtorange | Aufzählung (Online): | ideal zum Markieren, Organisieren, Terminieren und Planen für Schreibmaschinen und zur Handbeschriftung geeignet nicht geeignet für das Bedrucken mit PC FSC®-zertifiziertes Etikettenmaterial, aus vorbildlichen Wäldern chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber | Kurzbeschreibung (Online): | Markierungspunkte Ø 13 mm, 1848 Etiketten, permanent haftend, für Handbeschriftung, Packung mit 24 Blatt, leuchtorange | Langbeschreibung (Online): | Vielzweck-Markierungspunkte, Blattformat: 111 x 170 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma vielzwecketiketten orange, etiketten rund, herma etiketten rund, Klebepunkte, Markierpunkte, Moderationspunkte, Moderatorenpunkte, Kennzeichnungspunkte, Kennzeichnungsetiketten, Moderations-Klebepunkte, Moderations-Smiley, Moderationsklebepunkte, Bewertungsklebepunkte, Markierungsklebepunkte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,29* | € 3,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,32* | € 3,76* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,78* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,45* | € 3,97* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,43* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.848 Etiketten (ab € 0,00132* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|