Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER7148 Herst.-Nr.: 7148 EAN/GTIN: 4008705071482 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe Glossy Tiere A3 PP• Sammelmappe für DIN A3 297 x 420 mm in Hochglanz-Optik• aus stabilem Polypropylen, abwaschbar und strapazierfähig - Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut• mit Gummi-Eckspannern und 3 Innenklappen Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig | Anreißer (Online): | Sammelmappe Tiere, PP, DIN A3, sortiert | Kurzbeschreibung (Online): | Sammelmappe Tiere, DIN A3, Polypropylen (PP), sortiert, 10 Stück | Langbeschreibung (Online): | Sammelmappe Glossy Tiere A3 PP • Sammelmappe für DIN A3 297 x 420 mm in Hochglanz-Optik • aus stabilem Polypropylen, abwaschbar und strapazierfähig - Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut • mit Gummi-Eckspannern und 3 Innenklappen | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, sammelmappe a3 pp farbig sortiert, eckspanner a3, eckspanner plastik, Sammelmappen, Sammel-Mappen, Zeichnungsmappen, Zeichnungs-Mappen, Zeichnungssammelmappen, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungssammel-Mappen, Zeichenmappen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,18* | € 3,21* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,30* | € 3,35* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 20,08* | € 28,97* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 22,84* | € 31,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,008* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|