Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe Tiere, A3, Kunststoff, sortiert HERMA 7148


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelmappe Tiere, A3, Kunststoff, sortiert HERMA 7148
Sammelmappe Tiere, A3, Kunststoff, sortiert HERMA 7148
Sammelmappe Tiere, A3, Kunststoff, sortiert HERMA 7148
Sammelmappe Tiere, A3, Kunststoff, sortiert HERMA 7148
Artikel-Nr.:
     639-390490
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7148
EAN/GTIN:
     4008705071482
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Fotorealistische Tiermotiv-Sammelmappen mit Gummizug-Eckspannern vom Markenhersteller HERMA, mit 3 bedruckten Einschlaglaschen. Die HERMA Ordnungsmappen sind aus stabilem, robustem Polypropylen-Kunststoff, abwaschbar und strapazierfähig. Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut, Zeichnungen, Dokumenten, Bildern, Unterlagen, etc. in Kindergarten, Schule, zu Hause oder im Büro. Weitere tolle Farben und Designs der Zeichenmappen sind erhältlich in DIN A3 (297 x 420mm) oder DIN A4 (210 x 297mm), in Karton oder Kunststoff, uni oder bedruckt, für Klein und Groß, Kinder und Erwachsene, Schüler, Künstler und Bastler. Im gleichen Design wie die Mappen sind auch Ordner und Ringbücher von HERMA erhältlich. Hinweis: Die Lieferung enthält insgesamt 10 Mappen: 2 x Motiv Leopard / 2 x Motiv Katzen / 2 x Motiv Hunde / 2 x Motiv Pferde / 2 x Motiv Delfine.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
10
Ausführung des Inhalts (Warenpaket):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, sammelmappe a3 pp farbig sortiert, eckspanner a3, eckspanner plastik, Sammelmappe Tiere A3 sort.HERMA 7148 PP
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,17*
€ 28,92*
Lager 639
117
pro Packung
€ 4,99*
ab € 21,6982*
€ 30,1182*
2 Tage
117
pro Packung
€ 5,49*
ab € 22,8879*
€ 31,4779*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,16*
€ 36,06*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,83*
€ 58,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,1182*
€ 35,84066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,7482*
€ 35,40036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,8682*
€ 34,35316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,7282*
€ 32,99656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,3582*
€ 31,36626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,6982*
€ 25,82086
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,16982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
7146
ab € 2,12*
Ähnlich
Herma
7144
ab € 2,11*
Ähnlich
Herma
7143
ab € 2,12*
Ähnlich
Herma
7142
ab € 2,12*
Ähnlich
Herma
7145
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.