Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM7148 Herst.-Nr.: 7148 EAN/GTIN: 4008705071482 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe mit Gummizug und Einschlaglaschen
- Aus stabiler PP Folie im Format A3
- Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut
- Inhalt: je 2x Motiv Leopard, Katzen, Hund, Pferde, Delfin
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.886 kg | Farbe: | mehrfarbig | für Format: | A3 | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) | Motiv: | sortiert Tiere | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, sammelmappe a3 pp farbig sortiert, eckspanner a3, eckspanner plastik, A3, Mappe, Motiv, Polypropylen, Schule, Sortiment, Unterlagenmappe, Zeichenmappe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,18* | € 3,21* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,30* | € 3,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 20,08* | € 28,97* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 22,84* | € 31,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|