Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork Pinntafel mit Holzrahmen Maße: 800 x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hol121921_a1.jpg
images/web_details/hol121921_a1.jpg
images/web_details/hol121921_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL121923
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     121923
EAN/GTIN:
     4013695016320
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
80 x 60 cm
Ausführung:
Kork / Holz
Anreißer (Online):
Kork Pinntafel mit Holzrahmen Maße: 800 x 600mm
Aufzählung (Online):
Maße (B x H): 80 x 60 cm inkl. Pinnnadeln Material: Kork Material des Rahmens: Holz Farbe: braun
Kurzbeschreibung (Online):
Kork Pinntafel mit Holzrahmen Maße: 800 x 600mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, pinntafel kork, pinboard, Pinntafeln, Pintafeln, Pinn-Tafeln, Pin-Tafeln, Pinnboards, Pinboards, Pinn-Boards, Pin-Boards, Textiltafeln, Textil-Tafeln, Pinnwände, Pinn-Wand, Pinn-Wände, Pin-Wand, Pin-Wände, Memoboards, Memo-Boards, Korktafeln, Korkpinnwände, Korkpinwände, Korkpinntafeln, Korkpintafeln, Kork-Tafeln, Kork-Pinnwände, Kork-Pinwände, Kork-Pinntafeln, Kork-Pintafeln
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 15,95*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,68*
€ 16,38*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,09*
€ 16,47*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,39*
€ 17,46*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.