Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Magnetclip
>
Artikel
Magnetclip, 52mm, silber, Haftkraft bis zu 26 Blatt DIN A4 in der Klammer (80g/q
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-HOL16669
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
16669
EAN/GTIN:
4013695028422
Suchbegriffe:
Magnet-Clip
Magnet-Clip (Planung)
Magnetclip
Magnetclip für Planung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
52 mm, für 26 Blatt
Ausführung:
für 26 Blatt
Anreißer (Online):
Magnetclip, 52mm, silber
Kurzbeschreibung (Online):
Magnetclip, 52mm, silber, Haftkraft bis zu 26 Blatt DIN A4 in der Klammer (80g/qm)
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
magnet-clips holtz
,
magnet clip
,
Magnete
,
Kraftmagnete
,
Haltemagnete
,
Magnethalter
,
Tafelmagnete
,
Tafel-Magnete
,
Blockmagnete
,
Rundmagnete
,
Haftmagnete
,
Glasboardmagnete
,
Glasboard-Magnete
,
Hakenmagnete
,
Signalmagnete
,
Clipmagnete
,
Clip-Magnete
,
Boardmagnete
,
Board-Magnete
,
Kühlschrankmagnete
,
Kühlschrank-Magnete
,
Whiteboardmagnete
,
Whiteboard-Magnete
,
Würfelmagnete
,
Würfel-Magnete
,
Dauermagnete
,
Takkis
,
Magnetpads
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 2,73*
Lager 3551
3 Tage
30
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 2,78*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 3,75*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 4,38*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,29*
€ 13,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Whiteboard CC, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
12402CC
ab € 28,79*
Zubehör
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240490
ab € 211,54*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
1240288
ab € 19,05*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240489
ab € 150,57*
Zubehör
ferroscript-Klapptafel, mobil
magnetoplan
1242718
ab € 1.196,97*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, doppelseitig, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1240315
ab € 565,36*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1242315
ab € 575,67*
Zubehör
magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16101
ab € 73,81*
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 1000 mm
magnetoplan
16151
ab € 2,119*
Zubehör
magnetowand unter Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16111
ab € 46,67*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 109,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen