Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Shredcat 8250 CC, 4x40 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ide82509111_a1.jpg
images/web_details/ide82509111_a1.jpg
images/web_details/ide82509111_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IDE82509111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     82509111
EAN/GTIN:
     4019364500985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
SHREDCAT 8250 CC Schreibtisch-Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 440 x 330 x 195 mm
Ausführung:
Partikelgröße: 4 x 40 mm, Leistung (70 g/qm): 10 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-4
Gewicht:
5,5 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter Shredcat 8250CC, Partikelschnitt 4x40 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 8 Blatt, weiß
Aufzählung (Online):
Mehrfunktionsschalter für AutoEcoMode / Stopp (Aus) und Rückwärts Betriebsanzeige über LED Auto Start und Stopp 22 cm Arbeitsbreite leiser und starker Motor automatischer Nullstrom-Verbrauch EcoMode formschöner Auffangbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige, nach vorne entnehmbar Griffmulden zum Abheben des Geräteteils vom Behälter Abschaltautomatik für sicheres Entleeren 20 l Auffangvolumen Maße (H x B x T): 440 x 330 x 195 mm Gewicht: 5,5 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter Shredcat 8250 CC, 4x40 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Leistung 10 Blatt, 20 Liter Auffangvolumen
Langbeschreibung (Online):
SHREDCAT 8250 CC Schreibtisch-Aktenvernichter
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 119,37*
Frei Haus
ab € 96,01*
€ 121,46*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 121,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,94*
€ 123,71*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 108,85*
€ 140,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
1045111
ab € 83,08*
Ähnlich
HSM
1057121
ab € 150,18*
Ähnlich
HSM
1044121
ab € 66,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.