Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher New NeXXt grau, Stanzleistung: 40 Blatt, mit Anschlagschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei5138gr_a1.jpg
images/web_details/lei5138gr_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI5138GR
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51380085
EAN/GTIN:
     4002432310777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Anschlagschiene (Locher)
Locher-Anschlagschiene
Block-Locher
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Stanzleistung: 4,0 mm / 40 Blatt (80 g/qm)
Anreißer (Online):
Registraturlocher New NeXXt, 40 Blatt, grau
Kurzbeschreibung (Online):
Locher New NeXXt grau, Stanzleistung: 40 Blatt, mit Anschlagschiene
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, anschlagschiene (locher) leitz, anschlagschiene (locher), registraturlocher 40 blatt, Locher, Bürolocher, Handlocher, Standlocher, Schreibtischlocher, Ordnerlocher, Abheftlocher, Tischlocher, Vierfachlocher, Vierfach-Locher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,49*
ab € 13,93*
€ 20,01*
10 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 14,87*
€ 21,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 15,09*
€ 21,75*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 15,16*
€ 22,34*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 15,76*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.