Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registraturlocher 4,0mm mit Anschlagschiene grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Registraturlocher 4,0mm mit Anschlagschiene grau
Registraturlocher 4,0mm mit Anschlagschiene grau
Registraturlocher 4,0mm mit Anschlagschiene grau
Registraturlocher 4,0mm mit Anschlagschiene grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA157722
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51380085
EAN/GTIN:
     4002432310777
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Anschlagschiene (Locher)
Locher-Anschlagschiene
Block-Locher
  • Leitz Bürolocher Stark NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
  • mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, mit platzsparendem Griffniederhalter, auch für 4-fach Lochung geeignet
  • Stanzleistung/Blatt: 4 mm/40
  • Material: Metall
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.75 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Registraturlocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
4 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, blocklocher leitz, locher anschlagschiene, 5138, Bürolocher, Locher, Schreibtischlocher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 13,89*
€ 20,04*
2 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 15,18*
€ 21,77*
1
€ 5,50*
ab € 15,11*
€ 22,22*
Lager 467
8
1
€ 5,87*
ab € 15,49*
€ 22,22*
1
€ 6,95*
ab € 15,10*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.