Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 5138 NeXXt, 40 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603717010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5138-00-85
EAN/GTIN:
     4002432310777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Anschlagschiene (Locher)
Locher-Anschlagschiene
Block-Locher
Leitz Bürolocher Stark NeXXt, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, mit platzsparendem Griffniederhalter, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 4 mm/40. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Stanzleistung:
40 Blatt
Farbe:
lichtgrau
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4 mm
Lochung:
80 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Material:
Metall
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
21
1
€ 5,49*
ab € 13,93*
€ 20,01*
10 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 14,87*
€ 21,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 15,09*
€ 21,75*
1
€ 6,95*
ab € 15,16*
€ 22,34*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 15,76*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.