Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Sorty, DIN A4/C4, blau, hohe Briefablage, herausnehmbare Frontklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei5231bl_a1.jpg
images/web_details/lei5231bl_a1.jpg
images/web_details/lei5230bl_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI5231BL
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52310035
EAN/GTIN:
     4002432352944
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Ablagekorb Sorty - modulares Sortier- und Ablagesystem, großformatige Ablagekörbe mit abnehmbarer Frontklappe. Ideal für die Verwendung in Poststellen, Kopierräumen, Lagern und Empfangsbereichen.• Verwendung für Papierformat: DIN A4, Überbreite• stapelbar• Werkstoff: Polystyrol• Maße (BxHxT): 255 x 125 x 385 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen:
(H x B x T) 127 x 291 x 380 mm
Ausführung:
A4 mit Frontklappe
Innenmaße:
255 x 110 x 355 mm
Anreißer (Online):
Ablagekorb Sorty, DIN A4, blau
Aufzählung (Online):
Verwendung für Papierformat: DIN A4, Überbreite stapelbar Werkstoff: Polystyrol
Kurzbeschreibung (Online):
Briefkorb Sorty, DIN A4/C4, blau, hohe Briefablage, herausnehmbare Frontklappe
Langbeschreibung (Online):
Ablagekorb Sorty - modulares Sortier- und Ablagesystem, großformatige Ablagekörbe mit abnehmbarer Frontklappe. Ideal für die Verwendung in Poststellen, Kopierräumen, Lagern und Empfangsbereichen. • Verwendung für Papierformat: DIN A4, Überbreite • stapelbar • Werkstoff: Polystyrol • Maße (BxHxT): 255 x 125 x 385 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, leitz ablagekorb a4 blau, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Briefablagen, Briefkörbe, Briefkörbchen, Ablagekörbe, Ablagekörbchen, Ablagen, Briefablageschalen, Briefablagekasten, Briefablagekästchen, Ablagekasten, Postablagen, Postkorb, Postkörbe, Postkörbchen, Schreibtischablagen, Schreibtischkorb, Schreibtischkasten, Schreibtischkörbchen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 19,21*
2 Tage
25
1
€ 2,90*
ab € 13,42*
€ 19,23*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 13,43*
€ 19,37*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 13,91*
€ 19,88*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 13,54*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52310085
ab € 13,42*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.