Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sorty Briefablage Kunststoff Stapelbar DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813738
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813738
Artikel-Nr.:
     94QG7-813738
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     52310035
EAN/GTIN:
     4002432352944
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefablage "Sorty". Anzahl Fächer: 2 Fächer. Breite: 285 mm. Breite innen (mm): 255 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Stapelbar. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: DIN A4/C4. Gewicht: 760 g. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 5231-00-35. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 125 mm. Marke: Leitz. Material: Kunststoff. Produktlinie: Sorty. Stapelbar: Ja. Textfeld: Ja. Tiefe: 385 mm. Tiefe innen: 355 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
760 g
Farbe:
Blau
Höhe:
125 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, leitz ablagekorb a4 blau, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, SORTY, ABLAGEKORB, ABLAGEKÖRBE, LEITZ SORTIER- UND ABLAGEKÖRBE, SORTIERBOX, ABLAGEBOX, LEITZ, 1221753, SORTIERKÖRBE, LEITZ SORTIER- UND ABLAGEKÖRBE SORTY, SORTIERKORB
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 19,21*
Lager 94QG7
25
1
€ 2,90*
ab € 13,42*
€ 19,23*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 13,43*
€ 19,37*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 13,91*
€ 19,88*
1
€ 6,95*
ab € 13,54*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52310085
ab € 13,42*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.