Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA243222 Herst.-Nr.: 52310035 EAN/GTIN: 4002432352944 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Briefkorb Sorty
- mehrfach übereinander stapelbar
- mit grau-transparenter, auswechselbarer Frontklappe
- mit Beschriftungsschild
- Material: Polystyrol (PS)
- für A4-Längsformat
- Format: 291 x 380 x 127 mm
- Farbe: blau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Breite: | 291 mm | Bruttogewicht: | 0.8 kg | Farbname: | blau | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 127 mm | Marke: | Leitz | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 380 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, leitz ablagekorb a4 blau, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 5231, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Papierablage, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 13,29* | € 19,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 13,36* | € 19,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 13,46* | € 19,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 13,84* | € 19,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 13,54* | € 20,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|