| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MMM369 Herst.-Nr.: 369B5066 EAN/GTIN: 8021684126789 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 59061000 | GTIN: | 8021684126789 | Herstellerartikelnummer: | 369B5066 | Hersteller-Name: | 3M | Marke: | Tartan(TM) | Produkttypbezeichnung: | Tartan™ | Artikelbezeichnung: | Packbänder | selbstklebend: | CAA016 | Farbe: | braun | Anreißer (Online): | Packband Tartan 369, 50 mm x 66 m, PP, braun | Kurzbeschreibung (Online): | Packband Tartan, 50 mm x 66 m, braun, PP-Folie, 25 my | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 396.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, Packbänder, Paketbänder, Paketklebebänder, Päckchenband, Päckchenbänder, Päckchenklebeband, Päckchenklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsklebebänder, Paketkleber, Gaffer Tape, Gaffertape, Gaffer-Tape |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,67* | € 2,57* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,66* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,94* | € 2,98* | | | | Lager 273 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 2,04167* | € 3,24834* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 19,49004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|