| |
|
| Artikel-Nr.: 690-001094022 Herst.-Nr.: 369B5066 EAN/GTIN: 8021684126789 |
| | |
|
| | |
| Scotch® Klebeband 369 ist ein Standard-Verpackungsklebeband, weist gute Scherkräfte und Anfangshaltung auf unterschiedlichen Kartonoberflächen auf. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den während des Transports und der Lagerung üblichen Temperaturen. Besonders geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen. Es ist geeignet zum Verschließen von leichten Kartonagen. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 50 mm x 66 m | Farbe: | braun | Stärke: | 43 mym | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,67* | € 2,57* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,66* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,94* | € 2,98* | | | | | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 2,04167* | € 3,24834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|