Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, mit Bürsteneffekt, 60 x 90 cm, Eco Brush, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/pap12teb60x9002_a1.jpg
images/web_details/pap12teb60x9002_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAP12TEB60X9002
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     12TEB60X90.02
EAN/GTIN:
     3660141912487
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
57033919
GTIN:
3660141912487
Herstellerartikelnummer:
12TEB60X90.02
Hersteller-Name:
Paperflow
Marke:
Paperflow
Produkttypbezeichnung:
ECO BRUSH
Artikelbezeichnung:
Schmutzfangmatten
Farbe:
AAA875 | grau
Abmessungen:
(H x B) 60 x 90 cm
Breite:
90
Länge:
60
Format:
60 x 90 cm
Anreißer (Online):
Schmutzfangmatte Eco Brush, Bürsteneffekt, 60 x 90 cm, grau
Kurzbeschreibung (Online):
Schmutzfangmatte, mit Bürsteneffekt, 60 x 90 cm, Eco Brush, grau
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.540
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m2
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Abtreter, Türvorleger, Türvorlagen, Abstreifer, Fußabstreifer, Fußmatten, Fußstreicher, Bodenmatten, Bodenschutzmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,25*
€ 24,38*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 16,54*
€ 24,39*
€ 3,50*
ab € 32,43*
€ 45,19*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
4TEB90X150
ab € 40,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.