Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-RNK3116 Herst.-Nr.: 3116 EAN/GTIN: 4002871311601 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Fahrtenblock, im Format A5 quer, dient der Erfassung der Fahrtstrecke, der gefahrenen Kilometer, dem Kilometerstand bei der Abfahrt, der beförderten Ware, des Treibstoffes und der Mautgebühren. 2 x 25 Blatt: 1. Blatt weiß, perforiert, 2. Blatt grün, bleibt im Block, selbstdurchschreibend. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | DIN A5 quer | Ausführung: | 1. Blatt weiß, perforiert, 2. Blatt grün, bleibt im Block, SD | Anreißer (Online): | Fahrtenblock für Lkw, SD, A5 quer | Kurzbeschreibung (Online): | Fahrtenblock für LKW, DIN A5 quer, selbstdurchschreibend, 2 x 25 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Der Fahrtenblock, im Format A5 quer, dient der Erfassung der Fahrtstrecke, der gefahrenen Kilometer, dem Kilometerstand bei der Abfahrt, der beförderten Ware, des Treibstoffes und der Mautgebühren. 2 x 25 Blatt: 1. Blatt weiß, perforiert, 2. Blatt grün, bleibt im Block, selbstdurchschreibend. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Formulare, Fahrtenbücher, Firmenwagen, Formulabuch, Formularbücher, LKWFahrtenbuch, LKWFahrtenbücher, LKW-Fahrtenbuch, LKW-Fahrtenbücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,49* | ab € 5,11* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,02* | € 7,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,94* | € 8,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,82* | € 8,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 6,18* | € 9,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|