Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe, DIN A4, friendly grey, Gummizug, Maße (BxH): 240 x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/rnk46327_a01.jpg
images/web_details/rnk46327_a01.jpg
images/web_details/rnk46327_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RNK46327
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46327
EAN/GTIN:
     4002871463270
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe für DIN A4 Format in ansprechenden Pastellfarben.
Weitere Informationen:
Farbe:
friendly grey
Format:
DIN A4
Abmessungen:
240 x 330 mm
Anreißer (Online):
Sammelmappe A4, friendly grey, Gummizug
Aufzählung (Online):
Material: Karton, 350g/qm 3 Jurisklappen am Unterdeckel Gummizugverschluss Maße: 240 x 330 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Sammelmappe, DIN A4, friendly grey, Gummizug, Maße (BxH): 240 x 330 mm
Langbeschreibung (Online):
Sammelmappe für DIN A4 Format in ansprechenden Pastellfarben.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, zeichenmappe a4, zeichenmappe, Sammelmappen, Sammel-Mappen, Zeichnungsmappen, Zeichnungs-Mappen, Zeichnungssammelmappen, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungssammel-Mappen, Zeichenmappen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 1,73*
€ 3,09*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,84*
€ 3,37*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,47*
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,50*
6 Tage
59
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46324
ab € 1,73*
Ähnlich
RNK-Verlag
46325
ab € 1,73*
Ähnlich
RNK-Verlag
46326
ab € 1,74*
Ähnlich
RNK-Verlag
46329
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.