Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Sammelmappe A4 -friendly grey- Karton 350 g/qm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Roth GmbH
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#RNK_46327
Hersteller:
RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
46327
EAN/GTIN:
4002871463270
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe -friendly grey-
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
Art des Verschlusses: Gummizug
Werkstoff: Karton
Flächenmasse des Papiers: 350 g/qm
Verwendung für Papierformate: DIN A4
Größe (B x H): 240 x 330 mm
Farbe: -friendly grey-
Typbezeichnung des Motivs: -friendly grey-
Art der Verpackung und Inhalt: Folie mit 3 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.0920 kg
Farbe:
friendly grey
für Format:
A4
Höhe:
330 mm
Marke:
RNK
Material:
Karton
Motiv:
friendly grey
Verschluss:
Gummizug
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Grafikbedarf
>
Zeichenmappen
Weitere Suchbegriffe:
Eckspannermappe
,
Eckspannmappe
,
Gummizugmappe
,
Zeichen-Mappe
,
Zeichenmappe
,
Zeichnungsmappe
,
Zeichnungssammelmappe
,
rnk zeichenmappe a4
,
zeichen mappe
,
zeichen-mappe grau
,
Einschlagemappe
,
Mappe
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6TWRP
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 1,72*
€ 3,14*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 3,33*
Lager 690
3 Tage
12
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 3,53*
Lager 467
12 Tage
12
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,57*
Lager 639
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 4,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sammelmappe "cool mint", 240 x 330 mm, bis A4
RNK-Verlag
46324
ab € 1,73*
Ähnlich
Sammelmappe "frosty berry", 240 x 330 mm, bis A4
RNK-Verlag
46325
ab € 1,73*
Ähnlich
Sammelmappe "mild rosé", 240 x 330 mm, bis A4
RNK-Verlag
46326
ab € 1,73*
Ähnlich
Sammelmappe A4 -Skatonaut- Karton 350 g/qm
RNK-Verlag
46329
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen