Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Formulare
>
Notiz-Formulare
>
Gesprächsnotiz
>
Artikel
Notizheft Conceptum flex, Besprechnungsnotizen, Protokoll, 92 Seiten, 80g/qm, fl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-SIGCF222
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
CF222
EAN/GTIN:
4004360808456
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Notizhefte für Business Organiser Conceptum flex. Softcover aus Edelkarton, chamois, in verschiedenen Lineaturen und Vordrucken. Abgerundete Ecken und Einschubleiste. 92 Seiten, 80 g/qm. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Format:
DIN A4
Abmessungen:
215 x 297 x 5 mm
Ausführung:
Besprechungsnotizen
Anreißer (Online):
Notizheft Conceptum flex, Besprechnungsnotizen, Protokoll
Kurzbeschreibung (Online):
Notizheft Conceptum flex, Besprechnungsnotizen, Protokoll, 92 Seiten, 80g/qm, flexible Spateneinteilung
Langbeschreibung (Online):
Notizhefte für Business Organiser Conceptum flex. Softcover aus Edelkarton, chamois, in verschiedenen Lineaturen und Vordrucken. Abgerundete Ecken und Einschubleiste. 92 Seiten, 80 g/qm. FSC®-zertifiziert.
Ursprungsland:
CN
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Info-Formular
,
Infoformular
,
Notiz-Buch
,
Notiz-Heft
,
Notizbuch
,
Notizheft
,
notizbuch conceptum a4 softcover
,
notiz buch
,
notiz-buch a4
,
Notizhefte
,
Notizbücher
,
Schreibhefte
,
Merkhefte
,
Merkbuch
,
Merkbücher
,
Kladden
,
Geschäftsbuch
,
Geschäftsbücher
,
Chinakladden
,
China-Kladden
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 8,64*
€ 13,05*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 8,31*
€ 13,07*
Lager 690
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 8,89*
€ 13,50*
Lager 467
12 Tage
6
€ 5,87*
ab € 8,96*
€ 13,62*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,87*
€ 14,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Business Organiser Conceptum flex A4, schwarz, 3 Schienen o. Inhalt, Kunstleder
Sigel
CF110
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen