Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Notizheft Conceptum flex, Besprechungsnotizen (D/GB/F/NL), chamois, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIGEL CF222
SIGEL CF222
SIGEL CF222 Detail 1
SIGEL CF222 Detail 2
SIGEL CF222 Detail 3
SIGEL CF222 Detail 4
SIGEL CF222 Detail 5
Artikel-Nr.:
     3310-CF222
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF222
EAN/GTIN:
     4004360808456
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck

SIGEL Notizheft Conceptum flex (D/GB/F/NL), Softcover, Edelkarton, chamois, Besprechungsnotizen, mit Protokollkopf und flexibler Spalteneinteilung, 92 S., 80 g, 215x297x5 mm, 1 Stück

Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert.

In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A4 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden.

Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse.

Mit diesem Produkt erwerben Sie ein Heft Besprechungsnotizen im Format DIN A4 zum Einschieben in das Conceptum flex Cover (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF110).

Das Softcover-Notizheft mit Klebebindung hat 92 chamoisfarbene Seiten in 80g-Qualität und ist mit Protokollkopf, Spalteneinteilung, Inhaltsverzeichnis sowie Seitenzahlen vorbedruckt.

Bestellen Sie zusätzlich weitere Einlage-Artikel aus dem Conceptum flex Sortiment und stellen sich Ihr Conceptum flex individuell zusammen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Typ:
Besprechungsnotizen
Format:
A4
Seitenzahl:
92 Seiten
Farbe:
chamois
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 8,64*
€ 13,05*
€ 6,95*
ab € 8,31*
€ 13,07*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 8,89*
€ 13,50*
12 Tage
6
€ 5,87*
ab € 8,96*
€ 13,62*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,87*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF110
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.