Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SIGECF222 Herst.-Nr.: CF222 EAN/GTIN: 4004360808456 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Chamoisfarbenes Notizheft -Besprechungsnotizen-, A4, für Business Notiersystem Conceptum flex
- Anwendung: Wird in die Metallschiene des Conceptum flex Business Organisers eingeschoben (muss extra bestellt werden, Sigel Art.-Nr. CF110)
- Flexibler Softcover-Einband aus Edelkarton, Klebebindung
- Mit vorgedrucktem Protokollkopf, Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen (D/GB/F/NL) sowie individuell nutzbarer Spalteneinteilung
- 92 Seiten in 80 g/m2, FSC-zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art der Bindung: | Klebebindung | Blattanzahl: | 46 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.2900 kg | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | schwarz | Lineatur: | Speziallineatur | Marke: | Sigel | nummeriert: | ja | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch conceptum a4 softcover, notiz buch, notiz-buch a4, agenda, agendabuch, businessplaner, einlageheft, einlagen, Geschäftsbuch, notiersystem, notizbuch, notizbuch-einlagen, notizbucheinlagen, notizheft, organiser, organizer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 8,64* | € 13,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 8,31* | € 13,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 8,89* | € 13,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 8,96* | € 13,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 9,87* | € 14,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|