Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Schulheft Lin2, DIN A4, 16 Blatt, 90 g/qm, 4/4/4 mm, liniert, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/stp40782002_a01.jpg
images/web_details/stp40782002_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STP40782002
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040782002
EAN/GTIN:
     9001939834132
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Premio mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Ausführung:
Lin2, 4/4/4 mm liniert, farbig
Anreißer (Online):
Green Schulheft Lin2, DIN A4, 16 Blatt, liniert, farbig
Aufzählung (Online):
strapazierfähiger Heftumschlag aus Recyclingpapier 16 Blatt, abgerundete Ecken mit 3-fach Heftung am Rücken zu 100 % klimaneutral produziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Green Schulheft Lin2, DIN A4, 16 Blatt, 90 g/qm, 4/4/4 mm, liniert, farbig
Langbeschreibung (Online):
Schulheft Premio mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 2 A4, Grundschulheft Lineatur 42, Schulheft Lineatur 2 A4, schulheft a4 lineatur 2 staufen demmler, grundschulheft lineatur 2 a4, schulheft lineatur 2, Notizhefte, Notizkladden, Schreibkladden, Übungshefte, Übungsschreibfolien, Schreiblernen, Oktavhefte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,08*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,23*
2 Tage
5178
2
€ 5,49*
ab € 0,66337*
€ 1,25337*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,70*
€ 1,33*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.