| |
|
| Artikel-Nr.: 639-040782002 Herst.-Nr.: 040782002 EAN/GTIN: 9001939834132 |
| |
|
| | |
| Schulheft Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 2. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 16 | Ausführung der Bindung: | geheftet | Ausführung der Lineatur: | Lin 2 | liniert vier Linien pro Zeile, Abstand 4 mm | Ausführung des Papiertyps: | 100 % Recyclingpapier | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 2 A4, Grundschulheft Lineatur 42, Schulheft Lineatur 2 A4, schulheft a4 lineatur 2 staufen demmler, grundschulheft lineatur 2 a4, schulheft lineatur 2, Heft, A4, 90g/m², 16, Blatt, Lin.2, linert, STAUFEN, GREEN, 040782002 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,64* | € 1,08* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,64* | € 1,23* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 0,66337* | € 1,25337* | | | | Lager 639 | | | | 2 | | € 4,99* | ab € 0,70* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|