| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU040782002 Herst.-Nr.: 040782002 EAN/GTIN: 9001939834132 |
| |
|
| | |
| - Schulheft Green
- Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/qm
- Ausstattung: Heftung am Rücken
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 2
- Anzahl der Blätter: 16 Blatt
- Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
- Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 16 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.1190 kg | Farbe: | grün | Farbe des Einbandes: | grün | Lineatur: | Lineatur 2 | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 2 A4, Grundschulheft Lineatur 42, Schulheft Lineatur 2 A4, schulheft a4 lineatur 2 staufen demmler, grundschulheft lineatur 2 a4, schulheft lineatur 2, Grundschulheft, Heft, Kladde, liniert, Schreibbuch, Schreiblernheft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,64* | € 1,08* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,64* | € 1,23* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 0,66337* | € 1,25337* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 0,70* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|