| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-STP40782022 Herst.-Nr.: 040782022 EAN/GTIN: 9001939834330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schulheft Premio mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | DIN A4 | Ausführung: | Lin22, 5 mm kariert | Anreißer (Online): | Green Schulheft Lin22, DIN A4, 16 Blatt, kariert | Aufzählung (Online): | strapazierfähiger Heftumschlag aus Recyclingpapier 16 Blatt, abgerundete Ecken mit 3-fach Heftung am Rücken zu 100 % klimaneutral produziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert | Kurzbeschreibung (Online): | Green Schulheft Lin22, DIN A4, 16 Blatt, 90 g/qm, 5 mm, kariert | Langbeschreibung (Online): | Schulheft Premio mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design. | Ursprungsland: | AT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a4 lineatur 22, schulheft lineatur 22, schulheft kariert ohne rand, Notizhefte, Schreibhefte, Notizkladden, Schreibkladden, Übungshefte, Übungsschreibfolien, Schreiblernen, Oktavhefte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,64* | € 1,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,63* | € 1,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,65337* | € 1,25337* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,70* | € 1,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|