Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Schulheft, DIN A4, Lineatur 27, 32 Blatt, 90g/qm, 9 mm, liniert, mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/stp40784027_a01.jpg
images/web_details/stp40784027_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STP40784027
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040784027
EAN/GTIN:
     9001939834804
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Green mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Ausführung:
Lin27, 9 mm liniert, Rand links
Anreißer (Online):
Green Schulheft Lin27, DIN A4, 32 Blatt, liniert, mit Rand
Aufzählung (Online):
strapazierfähiger Heftumschlag aus Recyclingpapier 32 Blatt, abgerundete Ecken mit 3-fach Heftung am Rücken zu 100 % klimaneutral produziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Green Schulheft, DIN A4, Lineatur 27, 32 Blatt, 90g/qm, 9 mm, liniert, mit Rand
Langbeschreibung (Online):
Schulheft Green mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 27 A4, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, staufen schulheft, schulheft lineatur 27 a4, Notizhefte, Notizkladden, Schreibkladden, Übungshefte, Übungsschreibfolien, Schreiblernen, Oktavhefte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,05*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 2,47*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,30*
€ 2,49*
1 Tag
2330
2
€ 5,49*
ab € 1,36523*
€ 2,54523*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.