Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte Breeze, metallicgrau, Standfuß, Energieeffizienzklasse E, Leben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sty415011103_a01.jpg
images/web_details/sty415011103_a01.jpg
images/web_details/sty415011103_a02.jpg
images/web_details/sty415011103_b01.jpg
images/web_details/sty415011103_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STY415011103
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.103
EAN/GTIN:
     7612176092418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die LED-Tischleuchte Breeze mit Dimmerfunktion und einem 8,5 Watt Leuchtmittel ist aus Aluminium und ABS gefertigt. Dank dem flexiblen Leuchtkopf und Arm ist Ihr Arbeitsplatz immer perfekt ausgeleuchtet.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
130
Zolltarifnummer (TARIC):
94052190
Tischklemme vorhanden:
CAA017
Farbe des Leuchtenkopf:
grau
Leuchtenkopf beweglich:
CAA016
Arm beweglich:
CAA016
Armlänge (unten):
36
Höhe der Arbeitsstellung:
44
Helligkeit einstellbar:
CAA016
Art der Leuchte:
LED-Tischleuchte
GTIN:
7612176092418
Herstellerartikelnummer:
41-5011.103
Hersteller-Name:
styro
Marke:
Hansa-Technik
Produkttypbezeichnung:
Breeze
Artikelbezeichnung:
Tischleuchten
Leuchmittel austauschbar:
CAA017
Ausführung des Leuchtmittels:
LED, 9 Watt / Lumen: 450 lm
Farbe:
AAA875 | grau metallic
Abmessungen:
(B x L x H) 140 mm x 395 mm x 80 mm
Garantie gewährt:
CAA016
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauchskennzeichnung:
images/energielabel/STY415011103_EEK1.jpg
Anreißer (Online):
Tischleuchte Breeze grau metallic
Aufzählung (Online):
LED-Leuchte aus Aluminium und ABS blendfreie Lichtverteilung Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %) über den Drehknopf 3 Farbtemperaturen stehen zur Auswahl Leuchtenkopf ist um +/-80° drehbar und 180° neigbar vielfältig verstellbarer Leuchtenarm zuschaltbare Abschaltautomatik nach 60 Sekunden oder 10 Minuten Leistung: 8.5 Watt Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden Spannung: 220-240 V AC, 50-60 Hz Lichtstrom: 450 lm Farbtemperatur: 3.000 - 5.800 Kelvin Beleuchtungsstärke: 950 Lux (Messabstand 40 cm, 4.000 Kelvin) Farbwiedergabeindex Ra: > 80 Brenndauer: 30.000 Stunden Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E Ausladung: max. 920 mm Höhe: max. 760 mm Armlänge: 438 mm x 255 mm Leuchtenfuß: 206 mm Länge x 151 mm Breite Leuchtenkopf: 330 mm Länge x 68 mm Breite Kabellänge: 130 cm Garantiezeit: 24 Monate Farbe: grau metallic
Kurzbeschreibung (Online):
LED-Tischleuchte Breeze, metallicgrau, Standfuß, Energieeffizienzklasse E, Lebensdauer Leuchtmittel 30.000 Stunden, dimmbar
Langbeschreibung (Online):
Die LED-Tischleuchte Breeze mit Dimmerfunktion und einem 8,5 Watt Leuchtmittel ist aus Aluminium und ABS gefertigt. Dank dem flexiblen Leuchtkopf und Arm ist Ihr Arbeitsplatz immer perfekt ausgeleuchtet.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, Tischlampen, Tischlichter, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, LED-Lampen, LED-Leuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Umgebungslampen, Umgebungsleuchten, Stimmungslampen, Stimmungsleuchten, Lampen, Leuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,18*
€ 45,20*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 32,69*
€ 45,20*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 35,70*
€ 48,11*
€ 5,95*
ab € 35,35*
€ 49,04*
3 Tage
30
€ 5,50*
ab € 36,84*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.104
ab € 32,18*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.101
ab € 44,44*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.102
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.