Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zitronensaft, 100 Portionen à 4 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/tee5159_a1.jpg
images/web_details/tee5159_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TEE5159
Hersteller:
     Teekanne
Herst.-Nr.:
     5159
EAN/GTIN:
     4009300003311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direkt-Saft
Direktsaft
Frucht-Saft
Fruchtsaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zitronensaft, 100 Portionen à 4 ml
Allergene:
Keine, gemäß Anhang II der Lebensmittel-Informationsverordnung VO (EU) Nr. 1169/2011 in der jeweils aktuell gültigen Fassung. Das in diesem Tee verwendete Aroma ist laktosefrei, glutenfrei und vegan. Die übrigen Zutaten sind es von Natur aus.
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat
Energie (kcal/100g):
27
Energie (kJ/100g):
115
Eiweiß (Protein) (g/100g):
0,6
Fett (g/100g):
0,16
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
0,1
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
1,8
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
1,8
Salz (g/100g):
0,01
Nettofüllmenge:
100 Portionen à 4 ml
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Hergestellt durch: TEEKANNE GmbH & Co. KG, Kevelaerer Str. 21-23, 40549 Düsseldorf
Verzeichnis der Zutaten:
Wasser, Zitronensaftkonzentrat
Anreißer (Online):
Zitronensaft
Kurzbeschreibung (Online):
Zitronensaft, 100 Portionen à 4 ml
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
4.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Zitronensaft, teekanne zitronensaft 100 x 4ml, teekanne zitronensaft, zitronensaft 4ml, Zitronen, Zirtonensaft, Zitronensäfte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 3,675*
€ 6,135*
6
€ 4,99*
ab € 4,44*
€ 6,22*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 9,27*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (ab € 14,40* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.