Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEEKANNE ZITRONENSAFT 100 X 4 ML


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikel-Nr.:
     8996-837202
Hersteller:
     Teekanne
Herst.-Nr.:
     5159
EAN/GTIN:
     4009300003311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direkt-Saft
Direktsaft
Frucht-Saft
Fruchtsaft
TEEKANNE Zitronensaft wird aus Zitronensaftkonzentrat sonnengereifter Zitronen hergestellt. Der praktische 4ml Portionsbeutel garantiert eine optimale Dosierung für eine Tasse Tee. Verwenden Sie TEEKANNE Zitronensaft auch für heiße und kalte Getränke, raffinierte Cocktails oder zum Verfeinern von aufregenden Gerichten, Saucen und Salaten. Insbesondere zu Schwarzem Tee erfreut sich Zitronensaft sehr großer Beliebtheit. Mit den praktischen Sachets lässt sich jederzeit und überall jede Tasse Tee verfeinern.

- Der praktische 4ml Portionsbeutel garantiert eine optimale Dosierung für eine Tasse Tee
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat
Zutaten:
Wasser, Zitronensaftkonzentrat
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
115 kJ
Energie (kcal):
27 kcal
Fett:
0,200 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
1,800 Gramm
– davon Zucker:
1,800 Gramm
Eiweiß:
0,600 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Hinweise zur Zubereitung:
Verwenden Sie Teekanne Zitronensaft im 4 ml Portionsbeutel zur optimalen Dosierung für eine Tasse Tee.
Weitere Suchbegriffe: Zitronensaft, teekanne zitronensaft 100 x 4ml, teekanne zitronensaft, zitronensaft 4ml, 5159, DIREKT-SAFT, DIREKTSAFT, FRUCHT-SAFT, FRUCHTSAFT
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
11
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,675*
€ 6,095*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,64*
€ 9,01*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,16*
€ 14,58*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,095*
€ 7,253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,175*
€ 6,158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,935*
€ 5,873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,755*
€ 5,658
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,585*
€ 5,456
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,675*
€ 4,373
pro Packung
1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (ab € 9,1875* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.