Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Micro Tape Twist, 5mm x 5,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/tip870614_a1.jpg
images/web_details/tip870614_a1.jpg
images/web_details/tip870614_a2.jpg
images/web_details/tip8706142_a03.jpg
images/web_details/tip8706142_a04.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TIP8706142
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8706142
EAN/GTIN:
     070330513952
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller
Ein kompakter Korrektur-Roller mit reißfestem Polyesterband. Die Korrekturstelle ist nach dem Auftragen sofort überschreibbar. Lästige Trocknungszeit entfällt.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
38249996
GTIN:
70330513952
Herstellerartikelnummer:
8706142
Hersteller-Name:
BIC
Marke:
Tipp-Ex®
Produkttypbezeichnung:
Micro Tape Twist
Gehäusefarbe:
transparent
Farbe:
AAA872
ohne Lösungsmittel:
CAA017
nachfüllbar:
CAA017
schattenfrei kopierbar:
CAA017
Abmessungen:
5 mm x 8 m
Ausführung:
5 mm x 8 m
Anreißer (Online):
Korrekturroller Micro Tape Twist
Aufzählung (Online):
Bandlänge: 8 Meter Bandbreite: 5 mm für Rechts- und Linkshänder geeignet Bandrückspulsystem
Kurzbeschreibung (Online):
Korrekturroller Micro Tape Twist, 5mm x 5,2m
Langbeschreibung (Online):
Ein kompakter Korrektur-Roller mit reißfestem Polyesterband. Die Korrekturstelle ist nach dem Auftragen sofort überschreibbar. Lästige Trocknungszeit entfällt.
Ursprungsland:
MY
Grundpreis Inhalt:
8.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Korrekturmittel, Korrektur-Mittel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 3,18*
2 Tage
686
1
€ 2,90*
ab € 1,85*
€ 3,20*
1 Tag
129
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,30*
1 Tag
204
1
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,36*
1
€ 7,95*
ab € 1,97*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 0,225* pro Meter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
918466
ab € 19,56*
Zubehör
BIC
8290352
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.