| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TOP481011G20 Herst.-Nr.: 481011G20 EAN/GTIN: 4014296075952 |
| | |
|
| | |
| Fitness-Drehstuhl mit balancierender Sitzfläche in moderner Netz-Optik. US-patentierter Fitness-Orthositz mit Body-Balance-Tec®-Gelenk für dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche. Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom/schwarz | Tragkraft: | max. 100 kg | Anreißer (Online): | Bürodrehstuhl Sitness 15, schwarz, netzbespannte Rückenlehne, gepolsterte Sitzfläche, Aluminium poliertes Fußkreuz | Aufzählung (Online): | stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Armlehnen, höhenverstellbar hohe, Rückenlehne mit atmungsaktivem Netz bespannt max. Nutzungsdauer / Tag: 8 Stunden Sitzhöhe: 46 - 56 cm Sitzbreite: 48 cm Sitztiefe: 44 cm Lehnenhöhe: 55 - 60 cm Gesamthöhe: 100 - 120 cm max. Nutzergewicht: 100 kg mit Fußkreuz in chrom Rollen für Teppichböden | Kurzbeschreibung (Online): | Bürodrehstuhl Sitness 15, Armlehnen höhenverstellbar, Rückenlehne netzbezogen schwarz, Sitz gepolstert schwarz, Fußkreuz chrom poliert, Nutzergewicht bis 110 kg | Langbeschreibung (Online): | Fitness-Drehstuhl mit balancierender Sitzfläche in moderner Netz-Optik. US-patentierter Fitness-Orthositz mit Body-Balance-Tec®-Gelenk für dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtischdrehstühle, Schreibtisch-Drehstuhl, Schreibtisch-Drehstühle, Schreibtischsessel, Schreibtisch-Sessel, Schreibtischdrehsessel, Schreibtisch-Drehsessel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,43* | € 198,07* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,42* | € 229,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,87* | € 242,98* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 195,45* | € 248,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|