| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6422200 Herst.-Nr.: 481011 G20 EAN/GTIN: 4014296075952 |
| |
|
| | |
| Die dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche - nach vorne, zur Seite und nach hinten - sorgt für ein stetiges Training des menschlichen Muskel- und Skelettaparates. Der gesundheitsfördernde Effekt stellt sich automatisch durch die ganz natürlichen, oft auch im Unterbewusstsein durchgeführten Körperbewegungen beim Sitzen ein.br/∙ #7;Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, stufenlos höhenverstellbarbr/∙ Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfortbr/∙ #7;bKomfort-Permanentkontaktmechanik/b zur Verstellung der Rückenlehnenneigungbr/∙ #7;US-patentierte 3D-Sitzmechanik mit bbalancierender Sitzfläche/b und bOrthositz/bb®/bbr/∙ bInklusive höhenverstellbarer Armlehnen/bbr/∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellungbr/∙ Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz verchromtbr/∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollenbr/∙ Rollen für harte Böden gegen Mehrpreisbr/br/bWirbelsäule/bbr/Durch die extreme Sitzneigungsverstellbarkeit nach vorne sitzen Sie automatisch "wirbelsäulengerecht".br/bRückenmuskulatur/bbr/Permanente Bewegung des Beckenbereichs baut Ihre Rückenmuskulatur auf. Durchtrainierte Muskeln bleiben elastisch und erfüllen auch besser ihre Stützfunktion der Wirbelsäule. Haltungsschäden und Verkrümmungen der Wirbelsäule wird dadurch gezielt entgegengewirkt.br/bBandscheiben/bbr/Ihr Stuhl sorgt dafür, dass Ihre Bandscheiben nicht gequetscht, sondern über die Bewegung ständig entlastet und dabei gut genährt werden.br/bBlutkreislauf/bbr/Der Blutrückfluss aus den Beinen wird durch Bewegung gewährleistet. "Einschlafende" Gliedmaßen und lästiges Kribbeln müssen nicht sein. Den optisch unschönen und vor allem gefährlichen Krampfadern kann so vorgebeugt werden. Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Sitzhöhe: | 430-540 mm | Material Sitz: | Stoff | Ausführung Rollen: | Weichboden | Sitzbreite: | 480 mm | Farbe Sitz: | schwarz | Sitztyp: | Orthositz | Material Fußkreuz: | Stahl | Material Rücken: | Netz | Farbe Rücken: | schwarz | Sitztiefe: | 440 mm | Stuhlmechanik: | Permanentkontaktmechanik | Sitztiefenverstellung: | nein | Armlehnen: | ja | Farbe Fußkreuz: | alusilber | Rückenlehnenhöhe: | 550-600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,43* | € 198,07* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,42* | € 229,32* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,87* | € 242,98* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 195,45* | € 248,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|