Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Baxic, DIN A5,PP, 2-D-Ringmechanik, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/veo1151sw_a1.jpg
images/web_details/veo1151sw_a1.jpg
images/web_details/veo1141_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO1151SW
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1151080
EAN/GTIN:
     4000225024665
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A5
Ausführung:
2-Ringmechanik, DIN A5; Ø Ring 25mm
Fassungsvermögen:
ca. 250 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ringornder Basic, DIN A5, PP, 2-D-Ring Mechanik, Ø 25 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Baxic, DIN A5,PP, 2-D-Ringmechanik, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a5 2-ring vollplastik, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,35*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,753*
€ 2,65*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,78*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,73*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,25*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.